RITTAL - Vezérlőpult CP-S rátét csukló RAL7024 GT51816 - 6501160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177436084
Sonepar cikkszám
GT51816
Gyártói cikkszám
6501160
Gyártói típuskód
CP 6501.160
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 40 RÁTÉT CSUKLÓ,RAL 7024