RITTAL - Vezérlőpult fali bevezető GT89742 - 6665000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Max. terhelés - 40 kg
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177122284
Sonepar cikkszám
GT89742
Gyártói cikkszám
6665000
Gyártói típuskód
CP 6665,000
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Max. terhelés:
40 kg
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profil tartókonzol toldó elem ; Vezérlőpult fali bevezető