RITTAL - Vezérlőpult fali rögzítő CLP RAL7024 GT13887 - 6520510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 145 mm
Magasság - 55 mm
Anyag - fém
Mélység - 153 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13887
Gyártói cikkszám
6520510
Gyártói típuskód
CP 6520.510
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
145 mm
Magasság:
55 mm
Anyag:
fém
Mélység:
153 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7024
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Vezérlőpult fali rögzítő CLP RAL7024