RITTAL - Vezérlőpult fedél 1200x500 /szxmé/ GT15800 - 2646500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15800
Gyártói cikkszám
2646500
Gyártói típuskód
AP 2646.500
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
70356
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Vezérlőpult fedél 1200x500 /szxmé/