RITTAL - Vezérlőpult fedél 1600x500 /szxmé/ G53811 - 2656,200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 495 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53811
Gyártói cikkszám
2656,200
Gyártói típuskód
AP 2656.200
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
495 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Vezérlőpult fedél 1600x500 /szxmé/