RITTAL - Vezérlőpult fedél 1600x500 /szxmé/ GT20926 - 2656500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 495 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20926
Gyártói cikkszám
2656500
Gyártói típuskód
AP 2656.500
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
495 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Vezérlőpult fedél 1600x500 /szxmé/