RITTAL - Vezérlőpult fedél 800x500 /szxmé/ G41869 - 2616500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 495 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41869
Gyártói cikkszám
2616500
Gyártói típuskód
AP 2616.500
Szélesség:
800 mm
Mélység:
495 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Vezérlőpult fedél 800x500 /szxmé/