RITTAL - Vezérlőpult felső rész 1200x700x240mm IP55 GT96614 - 6722500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - fedél
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 240 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
186 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177554283
Sonepar cikkszám
GT96614
Gyártói cikkszám
6722500
Gyártói típuskód
TP 6722.500
Pultrendszer komponensei:
fedél
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
240 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
700 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult felső rész 1200x700x240mm