RITTAL - Vezérlőpult felső rész+szlp 430x1200x500 /maxszxmé/ GT11057 - 2644500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - fedél
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 430 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11057
Gyártói cikkszám
2644500
Gyártói típuskód
AP 2644.500
Pultrendszer komponensei:
fedél
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
430 mm
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult felső rész+szlp 430x1200x500 /maxszxmé/