RITTAL - Vezérlőpult felső rész+szlp 430x800x400 /maxszxmé/ GT11050 - 2612500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - fedél
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 430 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11050
Gyártói cikkszám
2612500
Gyártói típuskód
AP 2612.500
Pultrendszer komponensei:
fedél
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
430 mm
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult felső rész+szlp 430x800x400 /maxszxmé/