RITTAL - Vezérlőpult felső rész+szlp 630x1600x500 /maxszxmé/ GT11058 - 2649500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - fedél
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 630 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11058
Gyártói cikkszám
2649500
Gyártói típuskód
AP 2649.500
Pultrendszer komponensei:
fedél
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
630 mm
Felület kivitele:
alapozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult felső rész+szlp 630x1600x500 /maxszxmé/