RITTAL - Vezérlőpult G60338 - 4610,210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1604 mm
Mélység - 820 mm
Szín - szürke
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60338
Gyártói cikkszám
4610,210
Gyártói típuskód
PC 4610.210
Anyag:
acél
Magasság:
1604 mm
Mélység:
820 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Vezérlőpult