RITTAL - Vezérlőpult házcsatlakozó CP-L 120x65 RAL7024 SN003750 - 6206340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684379
Sonepar cikkszám
SN003750
Gyártói cikkszám
6206340
Gyártói típuskód
CP 6206.340
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
KÖZDARAB, System60