RITTAL - Vezérlőpult házcsatlakozó RAL 7035 SN014568 - 6206320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684362
Sonepar cikkszám
SN014568
Gyártói cikkszám
6206320
Gyártói típuskód
CP 6206.320
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
CP 60 rögzítés O 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz