Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult házcsatlakozó RAL 7035 SN033774 - 6206300

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult  házcsatlakozó  RAL 7035 SN033774

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177684355

Sonepar cikkszám

SN033774

Gyártói cikkszám

6206300

Gyártói típuskód

CP 6206.300

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

alumínium

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

CP 60 CSATLAKOZÓ, RAL7035