RITTAL - Vezérlőpult házcsatlakozó SN004553 - 6206380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684393
Sonepar cikkszám
SN004553
Gyártói cikkszám
6206380
Gyártói típuskód
CP 6206.380
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Vezérlőpult házcsatlakozó