RITTAL - Vezérlőpult házcsatlakozó System120 RAL7035 SN023160 - 6212300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684188
Sonepar cikkszám
SN023160
Gyártói cikkszám
6212300
Gyártói típuskód
6212.300
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 120 HÁZCSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, 130MM