RITTAL - Vezérlőpult kezelődoboz 380x380x210mm SN121143 - 6315350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - egyéb
Magasság - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177923157
Sonepar cikkszám
SN121143
Gyártói cikkszám
6315350
Gyártói típuskód
AX 6315.350
Szélesség:
380 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
380 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
AX KEZELŐDOBOZ FOGANTYÚVAL, 380x380x210 mm