RITTAL - Vezérlőpult kezelőház 380x380x210 /maxszxmé/ IP55 GT67188 - 6530200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Anyag - acél
Magasság - 380 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67188
Gyártói cikkszám
6530200
Gyártói típuskód
CP 6530.200
Szélesség:
380 mm
Anyag:
acél
Magasság:
380 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Vezérlőpult kezelőház 380x380x210 /maxszxmé/