Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Vezérlőpult kezelőház 380x380x210 /maxszxmé/ IP55 SN014565 - 6320300

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult kezelőház 380x380x210 /maxszxmé/ IP55 SN014565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 380 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 210 mm

  • Védettség (IP) - IP55

  • Magasság - 380 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177693982

Sonepar cikkszám

SN014565

Gyártói cikkszám

6320300

Gyártói típuskód

CP 6320.300

Szélesség:

380 mm

Anyag:

acél

Mélység:

210 mm

Védettség (IP):

IP55

Magasság:

380 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kezelőház ; Vezérlőpult kezelőház 380x380x210 /maxszxmé/