RITTAL - Vezérlőpult kezelőház 380x380x249 /maxszxmé/ IP54 GT61894 - 6442500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Anyag - acél
Magasság - 380 mm
Mélység - 249 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61894
Gyártói cikkszám
6442500
Gyártói típuskód
CP 6442.500
Szélesség:
380 mm
Anyag:
acél
Magasság:
380 mm
Mélység:
249 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kezelőház ; Vezérlőpult kezelőház 380x380x249 /maxszxmé/