RITTAL - Vezérlőpult kezelőház 600x380x210 /maxszxmé/ IP55 GT51819 - 6533200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 380 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51819
Gyártói cikkszám
6533200
Gyártói típuskód
CP 6533.200
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
380 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Vezérlőpult kezelőház 600x380x210 /maxszxmé/