RITTAL - Vezérlőpult kezelőház AE alapon CP6500 IP55 GT38838 - 6540200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Mélység - 155 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38838
Gyártói cikkszám
6540200
Gyártói típuskód
CP 6540.200
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
155 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
alapozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Vezérlőpult kezelőház AE alapon CP6500