RITTAL - Vezérlőpult kezelőház fogókerettel IP55 SN053704 - 6315400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - IP55
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177693968
Sonepar cikkszám
SN053704
Gyártói cikkszám
6315400
Gyártói típuskód
CP 6315.400
Szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
IP55
Magasság:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult kezelőház fogókerettel