RITTAL - Vezérlőpult kihajtható bill-tálcával 600x743x650mm GT00456 - 4617,920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 743 mm
Mélység - 650 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00456
Gyártói cikkszám
4617,920
Gyártói típuskód
PC 4617.920
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
743 mm
Mélység:
650 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Vezérlőpult kihajtható bill-tálcával 600x743x650mm