RITTAL - Vezérlőpult közdarab 120/60 SN004554 - 6212500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684218
Sonepar cikkszám
SN004554
Gyártói cikkszám
6212500
Gyártói típuskód
6212.500
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
Adapter System120/60, RAL 7035