RITTAL - Vezérlőpult középső rész 1200x75,5mm IP55 GT54307 - 6712500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - középső rész
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 700 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177554207
Sonepar cikkszám
GT54307
Gyártói cikkszám
6712500
Gyártói típuskód
TP 6712.500
Pultrendszer komponensei:
középső rész
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
700 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
235 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult középső rész 1200x75,5mm