RITTAL - Vezérlőpult középső rész 200x1200x950 /maxszxmé/ GT11056 - 2643500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - középső rész
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 950 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1341 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11056
Gyártói cikkszám
2643500
Gyártói típuskód
AP 2643.500
Pultrendszer komponensei:
középső rész
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
950 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Felület kivitele:
alapozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult középső rész 200x1200x950 /maxszxmé/