RITTAL - Vezérlőpult középső rész m:200 sz: 1200 mély: 400 GT11055 - 2641500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - középső rész
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11055
Gyártói cikkszám
2641500
Gyártói típuskód
AP 2641.500
Pultrendszer komponensei:
középső rész
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult középső rész m:200 sz: 1200 mély: 400