RITTAL - Vezérlőpult középső rész zárt 1600×235×700 IP55 SN015775 - 6713500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - középső rész
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 700 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177554214
Sonepar cikkszám
SN015775
Gyártói cikkszám
6713500
Gyártói típuskód
TP 6713500
Pultrendszer komponensei:
középső rész
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
700 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
235 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult középső rész zárt 1600×235×700