Nem visszaküldhető

RITTAL - Vezérlőpult sarokadapter 90 fokos, CP60/CP40 SN015777 - 6206640

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult sarokadapter 90 fokos, CP60/CP40 SN015777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177693913

Sonepar cikkszám

SN015777

Gyártói cikkszám

6206640

Gyártói típuskód

CP 6206.640

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

alumínium

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

CP SAROKADAPTER, 90 fokos, CP60/CP40