RITTAL - Vezérlőpult system120 fali/padlórögzítés SN071484 - 6212800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684140
Sonepar cikkszám
SN071484
Gyártói cikkszám
6212800
Gyártói típuskód
CP 6212.800
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
FALI-/ALJZATI RÖGZÍTŐ, System120, NAGY