Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult tartóprofil 1000mm SN023178 - 6212100

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult tartóprofil 1000mm SN023178

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Max. terhelés - 40 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177683945

Sonepar cikkszám

SN023178

Gyártói cikkszám

6212100

Gyártói típuskód

CP 6212.100

Hosszúság:

1000 mm

Anyag:

alumínium

Max. terhelés:

40 kg

Szín:

szürke

Kábeltartó rendszerek ; Profil-tartókonzol ; Vezérlőpult tartóprofil 1000mm