Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult tartóprofil 2000m SN118988 - 6212200

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult tartóprofil 2000m SN118988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - lakkozott

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177683952

Sonepar cikkszám

SN118988

Gyártói cikkszám

6212200

Gyártói típuskód

6212.200

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

lakkozott

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

System120 TARTÓPROFIL, ZÁRT, 2000 MM