Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult tartóprofil 2000mm SN071485 - 6212210

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult tartóprofil 2000mm SN071485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - lakkozott

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177683983

Sonepar cikkszám

SN071485

Gyártói cikkszám

6212210

Gyártói típuskód

CP 6212.210

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

lakkozott

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

CP 120 tartóprofil nyitott, 2000 mm