Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult tartóprofil 500mm SN023177 - 6212050

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult tartóprofil 500mm SN023177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177683938

Sonepar cikkszám

SN023177

Gyártói cikkszám

6212050

Gyártói típuskód

6212.050

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

alumínium

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

CP 120 ZÁRT TARTÓPROFIL, L = 500 MM