RITTAL - Vezérlőpult univerzális RAL7035 színben IP55 GT34758 - 2695500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - egyéb
Szélesség - 600 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177031548
Sonepar cikkszám
GT34758
Gyártói cikkszám
2695500
Gyártói típuskód
AP 2695.500
Pultrendszer komponensei:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
1300 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult univerzális RAL7035 színben