RITTAL - Vezérlőpult vezérlő doboz 300x300x210mm IP55 SN090155 - 6315100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - IP55
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090155
Gyártói cikkszám
6315100
Gyártói típuskód
CP 6315.100
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
IP55
Magasság:
300 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Vezérlőpult vezérlő doboz 300x300x210mm