Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vízelvezető cső, 6mm x 1mm x 5m SN008691 - 3301606

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Vízelvezető cső, 6mm x 1mm x 5m SN008691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lefolyó átmérője - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177617735

Sonepar cikkszám

SN008691

Gyártói cikkszám

3301606

Gyártói típuskód

SK 3301.606

Lefolyó átmérője:

6 mm

SK KONDENZVÍZ TÖMLŐ, 6x1mm, 5m/cs