RITTAL - VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT GT82340 - 3239080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 233 mm
Magasság - 330 mm
Mélység - 55 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651807
Sonepar cikkszám
GT82340
Gyártói cikkszám
3239080
Gyártói típuskód
SK 3239.080
Szélesség:
233 mm
Magasság:
330 mm
Mélység:
55 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SK VIZSUGÁRVÉDÖ BURKOLAT