RITTAL - Vízsugárvédő burkolat SK3323hoz nemesacél G45354 - 3323,800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 233 mm
Mélység - 55 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45354
Gyártói cikkszám
3323,800
Gyártói típuskód
SK 3323.800
Szélesség:
233 mm
Mélység:
55 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Vízsugárvédő burkolat SK3323hoz nemesacél