RITTAL - VÍZSZIVATTYÚA FOGÓ, ÁLLÍTHATÓ, 10-36mm SN125596 - 4054900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 260 mm
Max. kulcstáv - 36 mm
Skála - 10-36 mm
Szikramentes kivitel - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125596
Gyártói cikkszám
4054900
Gyártói típuskód
AS 4054.900
Hosszúság:
260 mm
Max. kulcstáv:
36 mm
Skála:
10-36 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
VÍZSZIVATTYÚA FOGÓ, ÁLLÍTHATÓ, 10-36mm