Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 19''-os adapterprofil, 42U, min. 2000m SN133611 - 8619320

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 19''-os adapterprofil, 42U, min. 2000m SN133611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - adapterrész

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177927049

Sonepar cikkszám

SN133611

Gyártói cikkszám

8619320

Gyártói típuskód

VX 8619.320

Tartozék fajtája:

adapterrész

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

VX 19"-os adapterprofil, 42U, min. 2000m