Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 19''-os lengőkeret, kicsi, 3U, 600/800 SN140636 - 8619500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 19''-os lengőkeret, kicsi, 3U, 600/800 SN140636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 496 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 380 mm

  • Magasság - 206 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177919563

Sonepar cikkszám

SN140636

Gyártói cikkszám

8619500

Gyártói típuskód

VX 8619.500

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

496 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

380 mm

Magasság:

206 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

35 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

VX 19"-os lengőkeret, kicsi, 3U, 600/800