Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 19''-os lengőkeret, középső, 22U, 800m SN146836 - 8619030

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 19''-os lengőkeret, középső, 22U, 800m SN146836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177920361

Sonepar cikkszám

SN146836

Gyártói cikkszám

8619030

Gyártói típuskód

VX 8619.030

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1200 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

VX 19"-os lengőkeret, középső, 22U, 800m