Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 Ajtózsanér 180°-os 4db/csomag SN105779 - 8618330

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 Ajtózsanér 180°-os 4db/csomag SN105779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 180 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - acél

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177921344

Sonepar cikkszám

SN105779

Gyártói cikkszám

8618330

Gyártói típuskód

VX 8618.330

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

180 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

acél

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

kezeletlen

VX 180°-os zsanér, acél finomöntvény, RAL 7035