Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 kábelbevezető lemez, 1000mm, 4db/cs SN136410 - 8619802

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 kábelbevezető lemez, 1000mm, 4db/cs SN136410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 940 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 14.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177921030

Sonepar cikkszám

SN136410

Gyártói cikkszám

8619802

Gyártói típuskód

VX 8619.802

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

940 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

14.5 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

95 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

VX kábelbevezető lemez, 1000mm, 4db/c