RITTAL - VX 25 kábelbevezető lemez,600mm 2db/cs SN127769 - 8619800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 540 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 14.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921092
Sonepar cikkszám
SN127769
Gyártói cikkszám
8619800
Gyártói típuskód
VX 8619.800
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
540 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
14.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
95 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
VX kábelbevezető lemez, 600mm, 2db/cs