Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 kábelbevezető lemez, 800mm, 2db/cs SN096701 - 8619801

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 kábelbevezető lemez, 800mm, 2db/cs SN096701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 740 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 14.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177920965

Sonepar cikkszám

SN096701

Gyártói cikkszám

8619801

Gyártói típuskód

VX 8619.801

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

740 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

14.5 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

95 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

VX kábelbevezető lemez, 800mm, 2db/cs