Nem visszaküldhető

RITTAL - VX 25 kábelcsatorna, 50x80mm, 2000mm/db, 18db/cs SN143941 - 8800755

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 kábelcsatorna, 50x80mm, 2000mm/db, 18db/cs SN143941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177919648

Sonepar cikkszám

SN143941

Gyártói cikkszám

8800755

Gyártói típuskód

VX 8800.755

Magasság:

80 mm

Szélesség:

50 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

5.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

4.5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

50 mm2

VX kábelcsatorna, 50x80mm, 2000mm/db,